Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku 18V 8Ah f. AG18+/D18/W18/S18+/P18+/D18+

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku 18V 8Ah f. AG18+/D18/W18/S18+/P18+/D18+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054541

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 8 Ah

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510545416

Sonepar Artikelnummer

121108438

Hersteller Artikelnummer

054541

Hersteller Typ

54541

Hersteller Artikel Nr.:

054541

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

8 Ah

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.000 kg

Leistungsfähiger und langlebiger Lithium-Akku. Mehr Leistung bei höherer Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Li-Akkus. 1 Akku für alle Geräte - S18+, W18, P18+, AG18+, D18, D18+.