Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku-Bohrschrauber 18V Ho/Sta/Bet 80/13/16mm o.Akku/Ladeg.

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku-Bohrschrauber 18V Ho/Sta/Bet 80/13/16mm o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054546

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.55 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 550 1/min

  • Max. Drehmoment - 95 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510545461

Sonepar Artikelnummer

121108436

Hersteller Artikelnummer

054546

Hersteller Typ

S18+

Hersteller Artikel Nr.:

054546

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.55 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

550 1/min

Max. Drehmoment:

95 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

2 .. 13 mm

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

2.1 kg

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

2100 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

80 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

80 mm

Vibration nach EN 60745:

4 m/s²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.300 kg

Der perfekte Allrounder, kurze Bauform.Leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Standzeiten. 14+1 Drehmomentwechsel, 2-Gang-Getriebe.