SPIT - Akku-Drehschlagschrauber 18V 210Nm 1/4'' 1/2'' Kof oAkku/Lad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054556
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 1.65 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 1100 1/min
Max. Drehmoment - 210 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510545560
Sonepar Artikelnummer
120877251
Hersteller Artikelnummer
054556
Hersteller Typ
SCHLAGSCHRAUBER W18
Hersteller Artikel Nr.:
054556
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.65 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1100 1/min
Max. Drehmoment:
210 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2600 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
3200 1/min
Vibration nach EN 60745:
15 m/s²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.950 kg


