SPIT - Akku Gas-Nagelgerät f. Nägel bis 27mm, Elektro/ Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019820
Nagellänge - 15 .. 27 mm
Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500
Schlagenergie - 95 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439510198209
Sonepar Artikelnummer
121025004
Hersteller Artikelnummer
019820
Hersteller Typ
PULSA 27E
Hersteller Artikel Nr.:
019820
Nagellänge:
15 .. 27 mm
Anzahl der Schüsse je Akkuladung:
10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung:
500
Schlagenergie:
95 J
Batterieart:
Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
20
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
132 dB(C)
Schallleistungspegel:
91.2 dB(A)
Vibration nach ISO 866211:
4.9 m/s²
Gewicht:
3.4 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
3.400 kg


