Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku Gas-Nagelgerät f. Nägel bis 27mm Trockenbauanw.

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku Gas-Nagelgerät f. Nägel bis 27mm Trockenbauanw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19909

  • Nagellänge - 27 mm

  • Nageldurchmesser - 3.8 mm

  • Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 10000

  • Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510199091

Sonepar Artikelnummer

121229784

Hersteller Artikelnummer

19909

Hersteller Typ

PULSA 27P

Hersteller Artikel Nr.:

19909

Nagellänge:

27 mm

Nageldurchmesser:

3.8 mm

Anzahl der Schüsse je Akkuladung:

10000

Anzahl der Schüsse je Gasladung:

500

Schlagenergie:

95 J

Magazinkapazität:

30

Schallleistungspegel:

91.2 dB(A)

Vibration nach ISO 866211:

4.9 m/s²

Länge:

345 mm

Breite:

112 mm

Höhe:

371 mm

Gewicht:

3.4 kg

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

3.400 kg

Innovatives & kompaktes Design: 10 % leichter für ermüdungsfreies Arbeiten über Kopf und Serienbefestigungen. Ergonomisches Handling: Bequem und vielseitig, selbst auf engstem Raum. Schnell & kostensparend: Bis zu 8 Mal schneller als Dübeln. Gesundheit & Sicherheit: Nahezu staubfrei und weniger Vibrationen. Mehr arbeiten, weniger laden: Bis zu 10.000 Befestigungen pro Akkuladung. Keine Ausfallzeiten auf der Baustelle: Zuverlässige, leistungsstarke und bewährte Technologie seit mehr als 35 Jahren. Größte Sicherheit und beste Qualität: ETA-22/0439 und ETA-23/0508 für Nägel HC6