SPIT - Akku Gas-Nagelgerät f. Nägel bis 65mm, Trockenb./ Deckenan.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019446
Nagellänge - 15 .. 65 mm
Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500
Schlagenergie - 107 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510194461
Sonepar Artikelnummer
121025003
Hersteller Artikelnummer
019446
Hersteller Typ
PULSA 65
Hersteller Artikel Nr.:
019446
Nagellänge:
15 .. 65 mm
Anzahl der Schüsse je Akkuladung:
10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung:
500
Schlagenergie:
107 J
Batterieart:
Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
30
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
135 dB(C)
Vibration nach ISO 866211:
4.2 m/s²
Gewicht:
4.1 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
7.400 kg


