SPIT - Akku Gas-Nagelgerät im Set mit 1000 St HC6-22 Nägel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019487
Nagellänge - 15 .. 27 mm
Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500
Schlagenergie - 95 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510194874
Sonepar Artikelnummer
121025005
Hersteller Artikelnummer
019487
Hersteller Typ
PULSA 27E + 1.000 HC6-22
Hersteller Artikel Nr.:
019487
Nagellänge:
15 .. 27 mm
Anzahl der Schüsse je Akkuladung:
10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung:
500
Schlagenergie:
95 J
Batterieart:
Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
20
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
132 dB(C)
Vibration nach ISO 866211:
4.9 m/s²
Gewicht:
3.4 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
5.080 kg


