SPIT - Akku-Kombihammer 18V 1200min-1 2J Koffer o.Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054557
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 3 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 1200 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 2 J
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439510545577
Sonepar Artikelnummer
120877248
Hersteller Artikelnummer
054557
Hersteller Typ
KOMBIHAMMER D18
Hersteller Artikel Nr.:
054557
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1200 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2 J
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
20 mm
Vibration nach EN 60745:
1.5 m/s²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.700 kg


