Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku-Kombihammer SDS+ 18V 2.5J o.Akku/Ladeg.

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku-Kombihammer SDS+ 18V 2.5J o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054561

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 3.3 kg

  • Max. Einzelschlagenergie - 2.5 J

  • Bohrdurchmesser Beton 1. Gang - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510545614

Sonepar Artikelnummer

121108437

Hersteller Artikelnummer

054561

Hersteller Typ

D18+

Hersteller Artikel Nr.:

054561

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

3.3 kg

Max. Einzelschlagenergie:

2.5 J

Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:

26 mm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

30 mm

Vibration nach EN 60745:

19 m/s²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.400 kg

Noch kraftvoller zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln.Mehrzweck-Kombihammer mit Bohrhammer-, Bohr- und Meißelmodus.kompaktes Design ohne Kompromisse bei der Schlagleistung.