SPIT - Akku Lithium Pulsa 800/40/27/65 ST400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019903
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2.9 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 8e-005 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510199039
Sonepar Artikelnummer
121154963
Hersteller Artikelnummer
019903
Hersteller Typ
PULSA AKKU P800/40/27/65 ST400
Hersteller Artikel Nr.:
019903
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2.9 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
8e-005 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.080 kg


