Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku-Trockenbauschrauber 18V 12Nm 0-4500min o.Akku/Ladeg.

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku-Trockenbauschrauber 18V 12Nm 0-4500min  o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054565

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 1.626 kg

  • Max. Drehmoment - 10 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510545652

Sonepar Artikelnummer

121108434

Hersteller Artikelnummer

054565

Hersteller Typ

P18+

Hersteller Artikel Nr.:

054565

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

5 Ah

Gewicht mit Akkupack:

1.626 kg

Max. Drehmoment:

10 Nm

Gewicht ohne Akkupack:

0.986 kg

Vibration nach EN 60745:

1 m/s²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

3.500 kg

Leistungsstark und leicht.Perfektes Handling dank ausgewogenem Design & variabler Drehzahlregelung.