Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Akku-Winkelschleifer 18V M14 DM:125mm o.Akku/Ladeg.

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Akku-Winkelschleifer 18V M14 DM:125mm o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054560

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Maschinengewicht - 2.5 kg

  • Vibration nach EN 60745 - 6 m/s²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510545607

Sonepar Artikelnummer

121108435

Hersteller Artikelnummer

054560

Hersteller Typ

AG18+

Hersteller Artikel Nr.:

054560

Werkzeugaufnahme:

M14

Maschinengewicht:

2.5 kg

Vibration nach EN 60745:

6 m/s²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

4.300 kg

Komfortabel und sicher arbeiten.Hohe Arbeitseffizienz durch leistungsstarken Bürstenmotor und 3 Geschwindigkeitsstufen.Hohe Lebensdauer durch Motorstaubschutz und abnehmbarem Staubschutzgitter.