SPIT - Auspresspistole für Multimax 280-300 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063000
Werkstoff - sonstige
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 300 ml
PU-Schaum-Pistole - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510630006
Sonepar Artikelnummer
120405201
Hersteller Artikelnummer
063000
Hersteller Typ
AUSPRESSPISTOLE 150-300 ML
Hersteller Artikel Nr.:
063000
Werkstoff:
sonstige
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
300 ml
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Nachtropfsperre:
Nein
Anzahl der Raststellungen:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.850 kg


