Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Auspresspistole manuell 380 ml

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Auspresspistole manuell 380 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077151

  • Werkstoff - Metall

  • Volumen Kartusche - 380 ml

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439517715102

Sonepar Artikelnummer

121154962

Hersteller Artikelnummer

077151

Hersteller Typ

AUSPRESSPISTOLE 380/410ML MAN.

Hersteller Artikel Nr.:

077151

Werkstoff:

Metall

Volumen Kartusche:

380 ml

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.260 kg

Profi-Auspressgerät manuell. Zuverlässiges Auspressen von konzentrischen Kartuschen 380 ml. Robustes Metallgehäuse. Hoher Druck möglich - auch bei niedrigen Temperaturen. Knopf zur Druckentlastung.