Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - best.: 300 Hohlraum- 400 Nagel- 600 Unidübel+1500 Nägel Box

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - best.: 300 Hohlraum- 400 Nagel- 600 Unidübel+1500 Nägel Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577107

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 73170020

  • Gewicht - 8.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022907771070

Sonepar Artikelnummer

120895742

Hersteller Artikelnummer

577107

Hersteller Typ

DÜBELBOX ELEKTRO

Hersteller Artikel Nr.:

577107

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73170020

Gewicht:

8.160 kg

Dübel-Box Elektro mit 300 Hohlraum- + 400 Nagel- + 600 Uni-Dübel + 1500 Nägeln. Spezialset für Elektro-Installationen in verschiedenen Untergrund-Materialien. Hohlraum-Dübel für Innenwände, Universal-Dübel für Beton und Mauerwerk. Praktische Box-Verpackung.