Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - best.: 600 Nageldübel+800 Deckenanker+1000 Nägel Box

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - best.: 600 Nageldübel+800 Deckenanker+1000 Nägel Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577106

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 14.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022907771063

Sonepar Artikelnummer

120895741

Hersteller Artikelnummer

577106

Hersteller Typ

DÜBELBOX TROCKENBAU

Hersteller Artikel Nr.:

577106

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

14.070 kg

Dübel-Box Trockenbau mit 600 Nageldübel + 800 Deckenanker + 1000 Nägeln. Komplettes System für Trockenbauten und Gipskarton-Installation. Sortiert in praktischer Box für übersichtliche Lagerung. Hochwertige Kunststoff- und Stahlausführung.