Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - best.aus: 5000 Universaldübel PRO6 6x30 inkl.Transportbox

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - best.aus: 5000 Universaldübel PRO6 6x30 inkl.Transportbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577080

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4022907770806

Sonepar Artikelnummer

120641886

Hersteller Artikelnummer

577080

Hersteller Typ

DÜBELBOX UNIVERSAL

Hersteller Artikel Nr.:

577080

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73181900

Dübelbox bestehend aus: 5000 Universaldübel PRO6 6x30 inklusive Transportbox