Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - best.aus: Multi-Max (280ml) +48 Statikmischer u.Transportbox

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - best.aus: Multi-Max (280ml) +48 Statikmischer u.Transportbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 828401

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 39231090

  • Gewicht - 1.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

3439518284010

Sonepar Artikelnummer

120405246

Hersteller Artikelnummer

828401

Hersteller Typ

DÜBELBOX UNIVERSAL CHEMIE

Hersteller Artikel Nr.:

828401

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

1.560 kg

Universell einsetzbares styrolfreies Methacrylatharz für zugelassene Anwendungen.. Zugelassener Mörtel für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien. Einzigartige Netzstruktur um den Hülsenkörper. Garantie für gleichmäßige Mörtelverteilung und damit sichere Befestigung. Automatische Mörtelverteilung 360° rund um die Bohrlochrückseite für höchste Lastwerte bis zu 50% über vergleichbaren Systemen. Benötigt 30% weniger Mörtel als vergleichbare Systeme und spart damit Kosten. Angehängte Zentrierkappe - perfekte, gerade Führung der Gewindestange. Universell einsetzbar - für viele Hohl- und Vollbaustoffe, auch Gipskarton. TV-Wandhalterung. Satellitenschüsseln. Sanitäreinrichtung. Küchenhängeschränken. Fensterläden.