SPIT - Betonschleifer 1800W 5.5kg inkl. Pentasurf Universal 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620809
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 10000 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516208094
Sonepar Artikelnummer
120405203
Hersteller Artikelnummer
620809
Hersteller Typ
BETONSCHLEIFER SPIT SG125E
Hersteller Artikel Nr.:
620809
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
10000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Spannung:
220 V
Frequenz:
50 Hz
Vibration nach EN 60745:
0.06 m/s²
Länge:
310 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
275 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672959
Gewicht:
8.820 kg


