SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058726
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587263
Sonepar Artikelnummer
120411841
Hersteller Artikelnummer
058726
Hersteller Typ
TAPCON HFL 5X40/5
Hersteller Artikel Nr.:
058726
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.160 kg


