SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058743
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587430
Sonepar Artikelnummer
120411860
Hersteller Artikelnummer
058743
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 10X100/45-15
Hersteller Artikel Nr.:
058743
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.640 kg


