SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058745
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587454
Sonepar Artikelnummer
120411862
Hersteller Artikelnummer
058745
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 10X140/85-55
Hersteller Artikel Nr.:
058745
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
4.840 kg


