SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058746
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587461
Sonepar Artikelnummer
120411863
Hersteller Artikelnummer
058746
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 10X160/105-75
Hersteller Artikel Nr.:
058746
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
5.340 kg


