SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058740
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587409
Sonepar Artikelnummer
120411864
Hersteller Artikelnummer
058740
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 10X60/5
Hersteller Artikel Nr.:
058740
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.920 kg


