SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058747
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587478
Sonepar Artikelnummer
120411867
Hersteller Artikelnummer
058747
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 12X80/15
Hersteller Artikel Nr.:
058747
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
80 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.390 kg


