SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058769
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587690
Sonepar Artikelnummer
120411870
Hersteller Artikelnummer
058769
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 14X150/75-35
Hersteller Artikel Nr.:
058769
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
150 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
4.970 kg


