SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058738
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587386
Sonepar Artikelnummer
120411873
Hersteller Artikelnummer
058738
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 8X120/75-55
Hersteller Artikel Nr.:
058738
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
120 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.620 kg


