SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058739
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587393
Sonepar Artikelnummer
120411874
Hersteller Artikelnummer
058739
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL 8X140/95-75
Hersteller Artikel Nr.:
058739
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.970 kg


