SPIT - Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058748
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587485
Sonepar Artikelnummer
120411879
Hersteller Artikelnummer
058748
Hersteller Typ
TAPCON XTREM HFL12X110/45-10
Hersteller Artikel Nr.:
058748
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
110 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.090 kg


