SPIT - Betonschraube ETA Option 1 Kopf:17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058680
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73181900
Gewicht - 1.610 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510586808
Sonepar Artikelnummer
121313392
Hersteller Artikelnummer
058680
Hersteller Typ
TAPCON 5 XTREM DOME 6x40/5 T17
Hersteller Artikel Nr.:
058680
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.610 kg
Durchmesser 17mm Kopf. ETA Option 1, zugelassener Anker für gerissenen & nicht gerissenen Beton. C1 seismische und Brandschutzzulassung. Die Anti-Rotations-Rillen n schränken das Überdrehen der Schraube ein. Die 2 scharfen Kerben an der Spitze sorgen für ein einfacheres Verzahnung der Schraube, unabhängig von der Betonqualität. Die Torx-Anschluss macht die Installation zwischen Wandkanälen einfach. Robuster und voll integrierter Fertigungsprozess, Made by ITW.


