SPIT - Betonschraube Flach-/Linsenkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058787
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587874
Sonepar Artikelnummer
120411855
Hersteller Artikelnummer
058787
Hersteller Typ
TAPCON PAN 6x30/5
Hersteller Artikel Nr.:
058787
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
28 mm
Min. Bohrlochtiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.860 kg


