SPIT - Betonschraube Flachkopf groß 6x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058681
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Werkstoff der Hülse - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439510586815
Sonepar Artikelnummer
121205820
Hersteller Artikelnummer
058681
Hersteller Typ
TAPCON 5 XTREM DOME 6x60/25-5
Hersteller Artikel Nr.:
058681
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.071 kg


