SPIT - Betonschraube Senkkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058770
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587706
Sonepar Artikelnummer
120411831
Hersteller Artikelnummer
058770
Hersteller Typ
TAPCON CSK 5X40/5
Hersteller Artikel Nr.:
058770
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.760 kg


