SPIT - Betonschraube Senkkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058777
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587775
Sonepar Artikelnummer
120411835
Hersteller Artikelnummer
058777
Hersteller Typ
TAPCON CSK 6X140/105-85
Hersteller Artikel Nr.:
058777
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
140 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.070 kg


