SPIT - Betonschraube Senkkopf, Option 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 058778
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510587782
Sonepar Artikelnummer
120411859
Hersteller Artikelnummer
058778
Hersteller Typ
TAPCON XTREM CSK 8X80/35-15
Hersteller Artikel Nr.:
058778
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.570 kg


