SPIT - Bi-Material Dübel inkl. Schraube Verwendung alle Baustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565190
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515651907
Sonepar Artikelnummer
121009917
Hersteller Artikelnummer
565190
Hersteller Typ
COLORTECH 5X30MM M. SCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
565190
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3.5 mm
Mit Schraube:
Ja
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.390 kg


