SPIT - Bi-Material Dübel inkl. Schraube Verwendung alle Baustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565191
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515651914
Sonepar Artikelnummer
121154959
Hersteller Artikelnummer
565191
Hersteller Typ
COLROTECH 6X35MM M. SCHRAUBEN
Hersteller Artikel Nr.:
565191
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 mm
Mit Schraube:
Ja
Bohrlochtiefe:
50 mm
Farbe:
rot
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.420 kg


