SPIT - Bi-Material Dübel inkl. Schraube Verwendung alle Baustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565192
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515651921
Sonepar Artikelnummer
121154961
Hersteller Artikelnummer
565192
Hersteller Typ
COLORTECH 8X50MM M. SCHRAUBEN
Hersteller Artikel Nr.:
565192
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
Ja
Bohrlochtiefe:
65 mm
Farbe:
blau
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.590 kg


