Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Bit Lang PH2 158 mm (2 Stück)f. 218 Li

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Bit Lang PH2 158 mm (2 Stück)f. 218 Li

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054268

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510542682

Sonepar Artikelnummer

120423111

Hersteller Artikelnummer

054268

Hersteller Typ

PH2 BIT 158MM F.SPEED 55 E.C.

Hersteller Artikel Nr.:

054268

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.080 kg

Bit für Easyclic Speed 55, 218 und 218Li. Bits für Speed 55. Befestigung von Trockenbauplatten.