SPIT - Bolzenanker für gerissenen und ungerissenen Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057769
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439510577691
Sonepar Artikelnummer
120402556
Hersteller Artikelnummer
057769
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M10x90/10
Hersteller Artikel Nr.:
057769
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
90 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.015 kg


