SPIT - Bolzenanker für gerissenen und ungerissenen Beton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057770
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
3439510577707
Sonepar Artikelnummer
120402557
Hersteller Artikelnummer
057770
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M10x100/20
Hersteller Artikel Nr.:
057770
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.661 kg


