SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,10x120/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057771
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577714
Sonepar Artikelnummer
120405511
Hersteller Artikelnummer
057771
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M10x120/40
Hersteller Artikel Nr.:
057771
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
120 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.899 kg


