SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,10x140/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057772
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577721
Sonepar Artikelnummer
120405512
Hersteller Artikelnummer
057772
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M10x140/60
Hersteller Artikel Nr.:
057772
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.136 kg


