SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,12x105/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057775
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577752
Sonepar Artikelnummer
120405518
Hersteller Artikelnummer
057775
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M12x105/10
Hersteller Artikel Nr.:
057775
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
105 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.490 kg


