SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,12x135/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057777
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577776
Sonepar Artikelnummer
120405520
Hersteller Artikelnummer
057777
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M12x135/40
Hersteller Artikel Nr.:
057777
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
135 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.016 kg


