SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,12x155/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057796
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577967
Sonepar Artikelnummer
120405521
Hersteller Artikelnummer
057796
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M12x155/60
Hersteller Artikel Nr.:
057796
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
155 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.690 kg


