SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,16x180/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057783
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577837
Sonepar Artikelnummer
120405526
Hersteller Artikelnummer
057783
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M16x180/60
Hersteller Artikel Nr.:
057783
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.851 kg


