SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,20x200/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057786
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577868
Sonepar Artikelnummer
120405529
Hersteller Artikelnummer
057786
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M20x200/60
Hersteller Artikel Nr.:
057786
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
20 mm
Länge:
200 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
4.861 kg


