SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,8x65/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057763
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439510577639
Sonepar Artikelnummer
120402554
Hersteller Artikelnummer
057763
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M8x65/5
Hersteller Artikel Nr.:
057763
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
65 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.876 kg


