SPIT - Bolzenanker, Gewindeb. u.Mutter, verzinkt, Option1,8x90/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057765
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510577653
Sonepar Artikelnummer
120405536
Hersteller Artikelnummer
057765
Hersteller Typ
SPIT FIX Z XTREM M8x90/30
Hersteller Artikel Nr.:
057765
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
90 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.842 kg


